| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V070251 Herst.-Nr.: J01011R0003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Von Steckverbindern mit einer reversen Polarität spricht man, wenn z.B. bei einem Standard-Kabelstecker der Innenleiter nicht als Stift sondern als Buchse ausgeführt ist. Serie R-TNC Steckverbinder verfügen über einen Schraubverschluss, sind vibrationsfest und können bis zu einer Frequenz von 6 GHz eingesetzt werden. Es werden Ausführungen mit 50 Ω Wellenwiderstand angeboten. Features: Bei Reverse wird die umgekehrte Steckverbinder-Bauform angegeben. Weitere Informationen: | | Isolations-Widerstand: | ≥ 5 GΩ | Herst.-Teilenr.: | J01011R0003 | Typ: | J01011R0003 | Bauform: | Stecker, gerade | Isolationsmaterial: | PTFE | Kabel-Ø: | 4.95 mm | Kabelgruppe: | RG 58 C/U | Anschluss: | Crimpen | Verschlussart: | Schraub | Impedanz: | 50 Ω | Temperaturbereich: | -55 - +155 °C | Kontaktmaterial: | Messing vergoldet | Gehäuse-Material: | Messing vernickelt | Produkt-Art: | R-TNC-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,35* | € 12,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,27* | € 12,56* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,99* | € 17,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,87* | € 26,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|