Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Stecker Koaxialsteckverbinder TNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG58 C/U-Kabel, 50Ω,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7122980
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01011R0003
EAN/GTIN:
     5059045940067
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koaxialanschlusstyp = TNC-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG58 C/U
Betriebsfrequenz = 0 to 6GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Betriebstemperatur max. = +165°C
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Kupfer Nickel Gold Legierung

R-TNC-Steckverbinder. Der Begriff "umgekehrte polarisierte Steckverbinder" wird verwendet, wenn z. B. ein Standard-Kabelstecker einen Buchsenmittelkontakt anstelle eines Stiftmittelkontakts hat. Umgekehrte polarisierte Steckverbinder werden hauptsächlich in WLAN-Anwendungen verwendet. R-TNC-Steckverbinder werden mit einer Gewindekupplung geliefert, sind vibrationsfest und können bis zu Frequenzen von über 6 GHz verwendet werden. Die Impedanz wird bei 50 Ω geregelt.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
TNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG58 C/U
Betriebsfrequenz:
0 to 6GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Betriebstemperatur max.:
+165°C
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Kupfer Nickel Gold Legierung
Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Antennen-Kupplung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, TNC Steckverbinder, tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, 7122980, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Telegärtner, J01011R0003, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors, Telegartner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,35*
€ 12,55*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 12,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,99*
€ 17,70*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 18,87*
€ 26,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R141812000
ab € 7,23*
Zubehör
Radiall
R141862000
ab € 17,75*
Zubehör
Radiall
R143812000
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.