Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J01011R0003 J01011R0003 R-TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090932-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01011R0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Telegärtner J01011R0003 J01011R0003 R-TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.

R-TNC-Steckverbinder

Bei Reverse wird die umgekehrte Steckverbinder-Bauform angegeben.

Von Steckverbindern mit einer reversen Polarität spricht man, wenn z.B. bei einem Standard-Kabelstecker der Innenleiter nicht als Stift sondern als Buchse ausgeführt ist. Serie R-TNC Steckverbinder verfügen über einen Schraubverschluss, sind vibrationsfest und können bis zu einer Frequenz von 6 GHz eingesetzt werden. Es werden Ausführungen mit 50 Ω Wellenwiderstand angeboten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolations-Widerstand: ≥ 5 GΩ · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Kabel-Durchmesser: 4.95 mm · Kabelgruppe: RG 58 C/U · Kontaktmaterial: Messing vergoldet · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -55 - +155 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Telegärtner
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Verschlussart:
Schraub
Herst.-Teilenr.:
J01011R0003
Typ (Hersteller-Typ):
J01011R0003
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
4.95 mm
Isolationsmaterial (Details):
PTFE
Isolations-Widerstand:
≥ 5 GΩ
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-55 - +155 °C
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 58 C/U
Produkt-Art:
R-TNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,32*
€ 12,50*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,51*
€ 8,95*
ab € 5,96*
€ 17,63*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 18,84*
€ 26,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R141812000
ab € 7,23*
Zubehör
Radiall
R141862000
ab € 17,79*
Zubehör
Radiall
R143812000
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.