| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V066923 Herst.-Nr.: I91DG EAN/GTIN: 6972012774511 |
| |
|
| | |
| Die moderne ANNKE I91DG Überwachungskamera liefert qualitativ hochwertige Bilder mit einer 12 MP Auflösung (4096 x 3072 Pixel), und das Objektiv (2,8 mm / F1.6) sorgt für eine einwandfreie Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und liefert auch in schlechten Lichtverhältnissen ein deutliches Bildergebnis. Die ANNKE I91DG ist für jede Situation einsetzbar, ob Garage, Haustür, Geschäft, etc. und bei jedem Wetter, und funktioniert somit überall einwandfrei. Dank des hohen WDR-Wertes von 120 dB bietet sie eine optimale Leistung bei kontrastreichen Lichtverhältnissen. BLC, 3D DNR und HLC sorgen für kristallklare Bilder und korrigieren über- oder unterbelichtete Bereiche. Das Bildrauschen wird reduziert und die Bilder werden detailgetreu und ohne Störungen wiedergegeben. Die Beleuchtung kann individuell an Ihre Anforderungen optimal angepasst werden: 24/7 Farbe, IR oder Smart Dual-Light. Im Smart Dual-Light-Modus wird die Kamera so lange mit Infrarotlicht beleuchtet, bis ein Ereignis die Farbaufnahme auslöst, um wichtige Details zu erfassen. Wenn ein Fahrzeug oder eine Person auftaucht, wird das Weißlicht automatisch ausgelöst, und es werden detailreiche, farbige Videos aufgenommen. Weißes Licht und Infrarot-Aufhelllicht reichen bis zu 30 Meter weit, um helle Nachtaufnahmen zu machen. Mit der Motion Detection 2.0 wird sichergestellt, dass nur relevante Bewegungen gemeldet werden - 99 % der unerwünschten Alarmmeldungen durch Tiere, Wetterelemente oder unwichtige Objekte werden vermieden. Die Bewegungserkennung ist standardmäßig auf die Formen von Menschen und Fahrzeugen optimiert, was Falschalarme auf ein Minimum reduziert. Das integrierte Mikrofon mit Geräuschunterdrückung kann Umgebungsgeräusche automatisch filtern und Geräusche aufnehmen. Audioaufnahmen erhöhen die Sicherheit, so dass Ereignisse besser interpretiert werden können. So erhalten die Videos einen lebendigen Ton anstelle von stummen Bildaufnahmen. Audioaufnahmen sind je nach Gesetzgebung unterschiedlich geregelt. Wenn eine Audioüberwachung nicht erlaubt oder erwünscht ist, kann das Mikrofon einfach stumm geschaltet werden. Mit der fortschrittlichen H.265+ Kodierung kann die ANNKE I91DG Überwachungskamera längere Videos aufzeichnen und benötigt dabei weniger Bandbreite. Dies kann Kosten sparen, da weniger Speicherbedarf benötigt wird. Videos können auf einem Netzwerkrekorder (NVR) oder auf einer SD-Karte mit bis zu 512 GB (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgenommen werden, um sie lokal zu speichern. Die Überwachungskamera kann durch PoE mit nur einem Netzwerkkabel an den NVR oder einen PoE-Switch für die Übertragung von Videodaten und Strom angeschlossen werden. Die ANNKE I91DG unterstützt RTSP und ONVIF und funktioniert mit Software von Drittanbietern sowie mit ONVIF-kompatiblen Systemen. Bei Bewegungserkennung werden sofortige Push-Nachrichten an die App und E-Mail-Benachrichtigungen verschickt. Über Ihr Mobilgerät können Sie ganz einfach auf die Kamera zugreifen. Die wetterfeste Überwachungskamera mit der Schutzart IP67 hält jeder Witterung stand, von Starkregen bis zu eisigem Schneesturm. Sie schützt nicht nur vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit, sondern hält auch extremer Kälte oder Hitze stand und funktioniert bei Temperaturen von bis zu -30 °C und bis zu 60 °C. Features: 12 Megapixel Auflösung PoE (Power over Ethernet) Intelligente Personen- und Autoerkennung 2,8 mm Objektiv mit diagonalem Sichtwinkel (FOV) von 134° Duales Licht: Infrarot und Weiß-Licht (Nachtsicht bis zu 30 m) IP67 Staub und Wasserdicht Lieferumfang: ANNKE I91DG 12 MP PoE Dome Überwachungskamera Netzwerkkabel Montageschrauben Benutzerhandbuch Hinweise: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | App-fähig: | Ja | Höhe: | 97.6 mm | Farbe: | weiß | Einsatzort: | Innenbereich + Außenbereich | Schutzart: | IP67 | Gewicht: | 550 g | Durchmesser: | 121.5 mm | Blickwinkel diagonal: | 134 ° | Auflösung vertikal: | 3072 Pixel | Auflösung horizontal: | 4096 Pixel | Max. Blickwinkel hor.: | 113 ° | Blickwinkel vertikal: | 62 ° | Brennweite: | 2,8 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Kamera-Typ: | Dome-Kamera | Gehäusematerial: | Metall + Kunststoff | Sensorgröße: | 9.4 mm (1/2.7") | IR-Reichweite (max.): | 30 m | Sensortyp: | CMOS | Produkt-Art: | Überwachungskamera |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 69,92* | € 89,74* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 67,43* | € 89,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 77,01* | € 98,49* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 88,59* | € 112,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|