Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Annke I91DG LAN IP Überwachungskamera 4096 x 3072 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3098813-BP
Hersteller:
     Annke
Herst.-Nr.:
     I91DG
EAN/GTIN:
     6972012774511
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Annke I91DG LAN IP Überwachungskamera 4096 x 3072 Pixel

ANNKE I91DG Intelligente 12 MP PoE Dome Überwachungskamera

12 Megapixel Auflösung
PoE (Power over Ethernet)
Intelligente Personen- und Autoerkennung
2,8 mm Objektiv mit diagonalem Sichtwinkel (FOV) von 134°
Duales Licht: Infrarot und Weiß-Licht (Nachtsicht bis zu 30 m)
IP67 Staub und Wasserdicht

Die moderne ANNKE I91DG Überwachungskamera liefert qualitativ hochwertige Bilder mit einer 12 MP Auflösung (4096 x 3072 Pixel), und das Objektiv (2,8 mm / F1.6) sorgt für eine einwandfreie Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und liefert auch in schlechten Lichtverhältnissen ein deutliches Bildergebnis. Die ANNKE I91DG ist für jede Situation einsetzbar, ob Garage, Haustür, Geschäft, etc. und bei jedem Wetter, und funktioniert somit überall einwandfrei.
Dank des hohen WDR-Wertes von 120 dB bietet sie eine optimale Leistung bei kontrastreichen Lichtverhältnissen. BLC, 3D DNR und HLC sorgen für kristallklare Bilder und korrigieren über- oder unterbelichtete Bereiche. Das Bildrauschen wird reduziert und die Bilder werden detailgetreu und ohne Störungen wiedergegeben.
Die Beleuchtung kann individuell an Ihre Anforderungen optimal angepasst werden: 24/7 Farbe, IR oder Smart Dual-Light. Im Smart Dual-Light-Modus wird die Kamera so lange mit Infrarotlicht beleuchtet, bis ein Ereignis die Farbaufnahme auslöst, um wichtige Details zu erfassen. Wenn ein Fahrzeug oder eine Person auftaucht, wird das Weißlicht automatisch ausgelöst, und es werden detailreiche, farbige Videos aufgenommen. Weißes Licht und Infrarot-Aufhelllicht reichen bis zu 30 Meter weit, um helle Nachtaufnahmen zu machen.
Mit der Motion Detection 2.0 wird sichergestellt, dass nur relevante Bewegungen gemeldet werden - 99 % der unerwünschten Alarmmeldungen durch Tiere, Wetterelemente oder unwichtige Objekte werden vermieden. Die Bewegungserkennung ist standardmäßig auf die Formen von Menschen und Fahrzeugen optimiert, was Falschalarme auf ein Minimum reduziert.
Das integrierte Mikrofon mit Geräuschunterdrückung kann Umgebungsgeräusche automatisch filtern und Geräusche aufnehmen. Audioaufnahmen erhöhen die Sicherheit, so dass Ereignisse besser interpretiert werden können. So erhalten die Videos einen lebendigen Ton anstelle von stummen Bildaufnahmen. Audioaufnahmen sind je nach Gesetzgebung unterschiedlich geregelt. Wenn eine Audioüberwachung nicht erlaubt oder erwünscht ist, kann das Mikrofon einfach stumm geschaltet werden.
Mit der fortschrittlichen H.265+ Kodierung kann die ANNKE I91DG Überwachungskamera längere Videos aufzeichnen und benötigt dabei weniger Bandbreite. Dies kann Kosten sparen, da weniger Speicherbedarf benötigt wird.
Videos können auf einem Netzwerkrekorder (NVR) oder auf einer SD-Karte mit bis zu 512 GB (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgenommen werden, um sie lokal zu speichern.
Die Überwachungskamera kann durch PoE mit nur einem Netzwerkkabel an den NVR oder einen PoE-Switch für die Übertragung von Videodaten und Strom angeschlossen werden.
Die ANNKE I91DG unterstützt RTSP und ONVIF und funktioniert mit Software von Drittanbietern sowie mit ONVIF-kompatiblen Systemen.
Bei Bewegungserkennung werden sofortige Push-Nachrichten an die App und E-Mail-Benachrichtigungen verschickt. Über Ihr Mobilgerät können Sie ganz einfach auf die Kamera zugreifen.
Die wetterfeste Überwachungskamera mit der Schutzart IP67 hält jeder Witterung stand, von Starkregen bis zu eisigem Schneesturm. Sie schützt nicht nur vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit, sondern hält auch extremer Kälte oder Hitze stand und funktioniert bei Temperaturen von bis zu -30 °C und bis zu 60 °C.

Ausstattung:
Kristallklare Tag- und Nachtaufnahmen mit 3D DNR und 120 dB WDR
Integriertes Mikrofon für Echtzeit-Audioüberwachung
Leistungsstarke H.265+ Kompressionstechnologie
Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 512 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
Zusatzlichttyp: Smart Dual-Light, IR, Weißlicht
Bewegungserkennung: Unterstützt, mit Erkennung von Personen und Fahrzeugen
Bildverbesserung: BLC, HLC, 3D DNR
Dynamikbereich: 120 dB WDR
Protokolle: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
API: Open Network Video Interface, Version 19.12 (Profile S, Profile T, Profile G)
Bereich von Interesse (ROI): 1 festgelegter Bereich für Mainstream
Privatsphärenmaske: 4 programmierbare polygonale Privatsphärenmasken
Allgemeine Funktionen: Drehmodus, Spiegelung, Passwortschutz, Remotezugriff
Hardware-Reset: Ja

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 4096 Pixel · Auflösung vertikal: 3072 Pixel · Blickwinkel diagonal: 134 ° · Blickwinkel horizontal max.: 113 ° · Blickwinkel vertikal: 62 ° · Brennweite: 2,8 mm · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Gehäusematerial: Metall,Kunststoff · Gewicht: 550 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 30 m · Kamera-Typ: Dome-Kamera · Produktabmessung, Höhe: 97.6 mm · Produktabmessung, Ø: 121.5 mm · Schutzart: IP67 · Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Stromversorgung: PoE (Power over Ethernet) · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs,mit PoE IEEE 802.3af,mit Weißlichtstrahler,Aufnahme auf Speicherkarte,mit ONVIF-Unterstützung,mit Mikrofon,mit Autoerkennung,mit Personenerkennung · Weitere technische Daten: Maximale Auflösung: 4096 x 3072 (12 MP)
Mainstream: 50 Hz: 10 fps @ 4096 x 3072, 12.5 fps @ (3840 x 2160, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720), 60 Hz: 10 fps @ 4096 x 3072, 15 fps @ (3840 x 2160, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Substream: 50 Hz: 12.5 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360), 60 Hz: 15 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
Video-Kompression: Mainstream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Substream: H.265/H.264/MJPEG
Video-Bitrate: 32 Kbps - 16 Mbps
Audio-Kompression: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Min. Beleuchtung Farbe: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC AN), S/W: 0 Lux mit IR
Ethernet: 1 RJ45 10 M/100 M selbstadaptiver Ethernet-Port
Betriebsspannung: DC 12 V± 25%, max. 5 W, PoE (802.3af), max. 6,5 W
Betriebstemperatur: -30 °C – 60 °C · Übertragungsart (Details): LAN

Lieferumfang:
ANNKE I91DG 12 MP PoE Dome Überwachungskamera
Netzwerkkabel
Montageschrauben
Benutzerhandbuch

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(Ø x H) 121.5 mm x 97.6 mm
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
121.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
97.6 mm
Auflösung (max.):
4096 x 3072 Pixel
Marke:
Annke
Blickwinkel horizontal max.:
113 °
Blickwinkel vertikal:
62 °
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Metall | Kunststoff
Farbe:
weiß
Brennweite:
2|ツ|8 mm
Sensorgröße:
9.4 mm (1/2.7")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs | mit PoE IEEE 802.3af | mit Weißlichtstrahler | Aufnahme auf Speicherkarte | mit ONVIF-Unterstützung | mit Mikrofon | mit Autoerkennung | mit Personenerkennung
IR-Reichweite (max.):
30 m
Auflösung horizontal:
4096 Pixel
Auflösung vertikal:
3072 Pixel
Blickwinkel diagonal:
134 °
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Stromversorgung:
PoE (Power over Ethernet)
Übertragungsart (Details):
LAN
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, Annke, I91DG, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,88*
€ 91,16*
€ 8,50*
ab € 68,35*
€ 91,18*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 76,97*
€ 98,78*
€ 6,90*
ab € 89,80*
€ 114,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.