Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom DRC3R48D420 Wendeschütz 24 V/DC, 24 V/AC 7.6A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V030091
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3R48D420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Wendeschütz
crydom halbleiterrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
96.02 mm
Höhe:
86.71 mm
Breite:
45.31 mm
Nennspannung:
24 + 24 V/AC
Typ:
DRC3R48D420
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C °C
Hilfskontaktart:
2 Schließer
Anschluss:
Schraubklemmen
Laststrom:
7.6 A
Schaltspannung (max.):
510 V/DC
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Steuerspannung (max.):
30 + 30 V/AC
Steuerspannung (min.):
18 + 18 V/AC
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
Produkt-Art:
Wendeschütz
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Crydom, 822-9379, motorschütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 176,06*
€ 226,50*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 179,20*
€ 226,51*
Frei Haus
ab € 222,39*
€ 278,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,75*
€ 256,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.