Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom DRC3R48D420 Wendeschütz 24 V/DC, 24 V/AC 7.6 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1095991-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3R48D420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Wendeschütz
crydom halbleiterrelais
Crydom DRC3R48D420 Wendeschütz 24 V/DC,24 V/AC 7.6 A 1 St.

Halbleiter-Schütz Solicon

Ausstattung:
LED-Statusanzeige · Überspannungsschutz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 2 Schließer · Laststrom: 7.6 A · Nennspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Produktabmessung, Breite: 45.31 mm · Produktabmessung, Höhe: 86.71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 96.02 mm · Schaltspannung (max.): 510 V/DC · Schaltspannung (min.): 48 V/AC · Steuerspannung (max.): 30 V/DC,30 V/AC · Steuerspannung (min.): 18 V/DC,18 V/AC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45.31 x 86.71 x 96.02 mm
Produktabmessung, Tiefe:
96.02 mm
Produktabmessung, Höhe:
86.71 mm
Produktabmessung, Breite:
45.31 mm
Steuerspannungs-Bereich:
18|ツ| 18 - 30|ツ| 30 V/DC|ツ| V/AC
Marke:
Crydom
Hilfskontaktart:
2 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
DRC3R48D420
Nennspannung:
24 V/DC
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
18 V/DC
Laststrom:
7.6 A
Schaltspannung (max.):
510 V/DC
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Wendeschütz
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Crydom, DRC3R48D420, 822-9379, motorschütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,06*
€ 226,50*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 179,20*
€ 226,51*
Frei Haus
ab € 222,39*
€ 278,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.