Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower THL-HS1 Kühlkörper Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S978781
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THL-HS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Kühlkörper
Kühlkörper für Modelle der Serie THL 10WI & THL 20WI. Set besteht aus Kühlkörper und zwei Federklemmen.
Hinweise:
Lieferung erfolgt ohne DC/DC-Wandler.
Weitere Informationen:
Höhe:
7.3 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
THL-HS1
Gewicht:
4 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anschluss:
Federklemme
Betriebstemperatur (max.):
75 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc dc steller, TracoPower, 812-5081, gleichspannungswandler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 4,45*
1
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 4,46*
1
€ 8,95*
ab € 2,61*
€ 4,58*
1 Tag
49
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.