| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8125081 Herst.-Nr.: THL-HS1 EAN/GTIN: 5059039881857 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Kühlkörper Zur Verwendung mit = Serie THL 25
Thermokissen und 2 Klemmen. Traco-Kühlkörper für DC/DC-Wandler – THL-HS1. Kühlkörper für DC/DC-Wandler der Serie THL10WI und THL20WI. Dieser Kühlkörper besteht aus Aluminium mit einer schwarzen anodisch behandelten Oberfläche und wird mit einem Thermal Pad und 2 Klemmen geliefert. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Kühlkörper | Zur Verwendung mit: | Serie THL 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc dc steller, 8125081, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, TRACOPOWER, THLHS1, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,67* | € 4,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,47* | € 4,46* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,61* | € 4,58* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,29* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|