Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower THL-HS1 Kühlkörper Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1510606-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THL-HS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Kühlkörper
TracoPower THL-HS1 Kühlkörper Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.

Kühlkörper THL 10WI & THL 20WI

Kühlkörper für Modelle der Serie THL 10WI & THL 20WI. Set besteht aus Kühlkörper und zwei Federklemmen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Betriebstemperatur (max.): 75 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gewicht: 4 g · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.3 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne DC/DC-Wandler.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25.4 x 25.4 x 7.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.3 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Produktabmessung, Breite:
25.4 mm
Marke:
TracoPower
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Typ (Hersteller-Typ):
THL-HS1
Betriebstemperatur (max.):
75 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
THL-HS1
Gewicht:
4 g
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc dc steller, TracoPower, THL-HS1, 812-5081, gleichspannungswandler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 4,45*
1
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 4,46*
1
€ 8,95*
ab € 2,61*
€ 4,58*
Lager 102
49
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.