| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S941671 Herst.-Nr.: 38690 EAN/GTIN: 4003482386903 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie unser Briefkasten-Modell Riviera 835: Die sanft geschwungene Form ist stilsicher und minimalistisch. Vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet überzeugt dieser Briefkasten nicht nur optisch.
Die kompakte Form ist elegant und verschönert dezent Ihren Hauseingang. Praktische Merkmale runden das Design ab. Der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 und somit auch die Post sind mit dem Kippdach des Riviera optimal vor Feuchtigkeit geschützt. Entnehmen Sie Ihre Post einfach und bequem mithilfe des integrierten Öffnungsstopps in der Tür.
Dieser Stahlbriefkasten ist geprüft und entspricht der Europäischen Norm (EN) 13724.
Der Riviera ist aus Stahl gefertigt, zusätzlich vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. So hält er äußeren Einwirkungen stand. Die Pflege ist besonders angenehm: Einfach regelmäßig mit einem feuchten, sauberen Tuch reinigen – fertig! So werden Sie sich noch lange Zeit an diesem Briefkasten erfreuen dürfen. Features: Vollflächig verzinkt Hochwertig beschichtet Mit Kippdach und Öffnungsstopp Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER StahlBriefkasten Riviera 835 ANT, Inkl. 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Tiefe: | 130 mm | Höhe: | 460 mm | Farbe: | grau | Breite: | 335 mm | Montageart: | Wand | Material: | Stahlblech | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Briefkasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,88* | € 45,13* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,14* | € 46,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,38* | € 47,68* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,66* | € 53,32* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,68* | € 53,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|