| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1554542 Herst.-Nr.: Riviera 835 ANT EAN/GTIN: 4003482386903 |
| |
|
| | |
| Briefkasten Riviera aus verzinktem Stahl in zwei Farben Entdecken Sie den Edelstahl-Briefkasten Riviera: Die sanft geschwungene Form ist stilsicher und minimalistisch. Dieser Briefkasten überzeugt nicht nur optisch · sondern auch durch das Material. Denn der Riviera 835 ist aus Stahl gefertigt · zusätzlich vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Somit hält er äußeren Einwirkungen stand. Er ist erhältlich in einem dezenten Weiß oder elegantem Anthrazit. Formschönes und praktisches Design Die kompakte Form ist elegant und verschönert Ihren Hauseingang. Des Weiteren runden praktische Merkmale das Design ab. Der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 und somit auch die Post sind mit dem Kippdach des Riviera optimal vor Feuchtigkeit geschützt. Entnehmen Sie Ihre Post einfach und bequem mithilfe des integrierten Öffnungsstopps in der Tür. Sie möchten Ihre Zeitung separat empfangen? Suchen Sie sich doch einfach eine optisch passende Zeitungsbox aus unserem Sortiment aus. Natürlich der Briefkasten geprüft und entspricht der Europäischen Norm (EN) 13724. Unsere Montage-Empfehlung Für eine optimale Langlebigkeit Ihres Briefkastens empfehlen wir die Montage im witterungsgeschützten Bereich. Das passende Befestigungsmaterial hierfür liegt bei. Wenn Sie den Briefkasten Riviera lieber frei an einem von Ihnen bestimmten Ort aufstellen möchten · bietet BURG-WÄCHTER passende Briefkasten-Ständer an.Weitere technische Eigenschaften:· Art Befestigungsmaterial: Dübel 6-er aus Nylon, Schraube 4,5 x 45 DIN 7995 Liko verz., Abstandhalter 20 x 4 x 13 mm· Aufbruchschutz: 1*· Einwurf Breite mm: 275,00mm· Einwurf Höhe mm: 35,00mm· EN 13724: Ja· Klasse: Briefkästen· Korrosionsbeständigkeit: hohe Korrosionsbeständigkeit· Öffnungsstopp: Ja· Produkt Nettogewicht: 3,197kg· Verpackungseinheit: 1,00St. Weitere Informationen: | | Höhe: | 460,00 mm | Breite: | 335,00 mm | Tiefe: | 130,00 mm | Typ: | Hochformat | Marke: | BURG-WÄCHTER | Material: | Stahl | Einwurf: | C4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,08* | € 45,05* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,55* | € 45,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,33* | € 47,82* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,66* | € 53,48* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,87* | € 53,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|