Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 38690 RIVIERA 835 ANT Briefkasten Stahlblech Anthrazit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517480-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     38690
EAN/GTIN:
     4003482386903
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Burg Wächter 38690 RIVIERA 835 ANT Briefkasten Stahlblech Anthrazit Schlüsselschloss

Stahlblech-Briefkasten Riviera 835 ANT

Vollflächig verzinkt
Hochwertig beschichtet
Mit Kippdach und Öffnungsstopp

Entdecken Sie unser Briefkasten-Modell Riviera 835: Die sanft geschwungene Form ist stilsicher und minimalistisch. Vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet überzeugt dieser Briefkasten nicht nur optisch.

Die kompakte Form ist elegant und verschönert dezent Ihren Hauseingang. Praktische Merkmale runden das Design ab. Der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 und somit auch die Post sind mit dem Kippdach des Riviera optimal vor Feuchtigkeit geschützt. Entnehmen Sie Ihre Post einfach und bequem mithilfe des integrierten Öffnungsstopps in der Tür.

Dieser Stahlbriefkasten ist geprüft und entspricht der Europäischen Norm (EN) 13724.

Der Riviera ist aus Stahl gefertigt, zusätzlich vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. So hält er äußeren Einwirkungen stand. Die Pflege ist besonders angenehm: Einfach regelmäßig mit einem feuchten, sauberen Tuch reinigen – fertig! So werden Sie sich noch lange Zeit an diesem Briefkasten erfreuen dürfen.

Ausstattung:
Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
Erhöhter Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit
Mit Öffnungsstopp
Geprüft nach Norm EN 13724
Einwurf DIN C4

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Stahlblech · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 335 mm · Produktabmessung, Höhe: 460 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER StahlBriefkasten Riviera 835 ANT, Inkl. 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 335 x 460 x 130 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
335 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Stahlblech
Montageart:
Wand
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: burg-wächter briefkasten grau, briefkasten zeitungsfach, briefkasten zeitungsfach burgwächter, Burg Wächter, 38690, RIVIERA 835 ANT, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,88*
€ 45,13*
€ 4,00*
ab € 33,14*
€ 46,17*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 35,38*
€ 47,68*
€ 4,95*
ab € 40,66*
€ 53,32*
€ 4,95*
ab € 40,68*
€ 53,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.