Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S941491 Herst.-Nr.: TS 501 S EAN/GTIN: 4003482175002 |
| |
|
| | |
| Der hydraulisch gesteuerte BURG-WÄCHTER Türschließer ist zuverlässig und leistungsstark. Sowohl Schließgeschwindigkeit als auch Endschlag sind einstellbar. Der Türschließer 501 ist geeignet für Türen bis zu einer Breite von 75 cm sowie einem Gewicht von bis zu 20 kg. Eine Schablone zur Vereinfachung der Montage ist im Lieferumfang enthalten. Features: Hydraulisch gesteuerter Türschließer Für Türen bis 75 cm Breite und bis 20 kg Gewicht Zuverlässig und leistungsstark Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Türschließer TS 501 Montageanleitung, Schablone, Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Tiefe: | 34 mm | Höhe: | 45 mm | Farbe: | grau | Breite: | 190 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Türschließer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Burg Wächter |
| | |
| |