Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1517471-BP Herst.-Nr.: TS 501 S EAN/GTIN: 4003482175002 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter TS 501 S Türschließer Silber
Hydraulisch gesteuerte Türschließer TS 501 S
Hydraulisch gesteuerter Türschließer Für Türen bis 75 cm Breite und bis 20 kg Gewicht Zuverlässig und leistungsstark
Der hydraulisch gesteuerte BURG-WÄCHTER Türschließer ist zuverlässig und leistungsstark. Sowohl Schließgeschwindigkeit als auch Endschlag sind einstellbar. Der Türschließer 501 ist geeignet für Türen bis zu einer Breite von 75 cm sowie einem Gewicht von bis zu 20 kg. Eine Schablone zur Vereinfachung der Montage ist im Lieferumfang enthalten.
Ausstattung: Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34 mm
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Türschließer TS 501 Montageanleitung, Schablone, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 190 x 45 x 34 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 34 mm | Produktabmessung, Höhe: | 45 mm | Produktabmessung, Breite: | 190 mm | Marke: | Burg Wächter | Farbe: | grau | Produkt-Art: | Türschließer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Burg Wächter, TS 501 S |
| | |
| |