Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS MiniLine ML60.241 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 2.5A 60W Anzahl Ausgänge:1 x Inh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S90757
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     ML60.241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN 375
Flachsenker DIN 375
DIN-Netzteil
Das kompakte Gerät für den unteren und mittleren Leistungsbereich. Das MiniLine-Netzteil ist besonders kompakt, sekundenschnell installiert und außerordentlich zuverlässig. Der Anteil kritischer Bauteile wurde konsequent reduziert, und es werden durchgängig nur hochwertige Materialien verwendet.
Features:
28 V/DC / 2.5 A
60 W
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 88 - 375 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
75 mm
Breite:
45 mm
Gewicht:
250 g
Ausgangsleistung:
60 W
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC + 88 - 375 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
ML60.241
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
2.5 A
Eingänge:
1
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC, 88 - 375 V/DC
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,10*
€ 62,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,19*
€ 62,54*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 50,26*
€ 64,87*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,65*
€ 66,32*
8 Tage
10
€ 6,95*
ab € 51,91*
€ 66,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
YRM2.Diode
ab € 64,10*
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 170,11*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 242,09*
Zubehör
Puls
UF20.241
ab € 172,17*
Zubehör
Puls
MLY10.241
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.