Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS MLY10.241 Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail) 10 A Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-519023-BP
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     MLY10.241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanz-Modul MLY10.241

Schraub-Anschlussklemmen
Nur 0,9V Spannungsabfall zw. Ein- und Ausgang bei Volllast
Volle Ausgangsleistung zwischen -40 und +60°C

Einfaches Redundanz-Modul zum Aufbau von 1+1 und n+1 Redundanz-Systemen. Die zwei Eingänge lassen den Anschluss von maximal zwei 5A-Stromversorgungen zu, der Ausgang ist bis zu einem Strom von 16A kurzzeitig belastbar.

Ausstattung:
Überwachung über DC-OK-Kontakt direkt am Netzteil · Für flexible und starre Leiter geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 48 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Eingangsspannung (max.): 60 V/DC · Eingangsspannung (min.): 9 V/DC · Eingangsspannung (nominal): 10 - 60 V/DC · Eingänge: 2 x 5 A · Gewicht: 140 g · Herst.-Teilenr.: MLY10.241 · Produkt-Art: Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail) · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Typ (Hersteller-Typ): MiniLine MLY10.241

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 75 x 91 mm
Produktabmessung, Tiefe:
91 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
10 A
Marke:
PULS
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
MLY10.241
Typ (Hersteller-Typ):
MiniLine MLY10.241
Eingangsspannung (nominal):
10 - 60 V/DC
Eingangsspannung (max.):
60 V/DC
Eingangsspannung (min.):
9 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (max.):
48 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (Details):
U<sub>in</sub> - 0|ツ|9 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
2 x 5 A / 1 x 10 A
Eingänge:
2 x 5 A
Eingangsspannungs-Bereich:
10 - 60 V/DC
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail)
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, puls din-schienen schaltnetzteil, diodenmodul, din-schienen schaltnetzteil 10a, 2050001197313, PULS, MLY10.241, MiniLine MLY10.241, 753-1970
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,50*
€ 32,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,19*
€ 32,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,09*
€ 33,66*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,40*
€ 35,27*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 34,53*
€ 45,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.