Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION UF20.241 Energiespeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511336-BP
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     UF20.241
EAN/GTIN:
     4016138425642
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Puffermodul
puls din-schienen schaltnetzteil
PULS DIMENSION UF20.241 Energiespeicher

Puffermodul UF20.241

Für Hutschiene
Pufferelko statt Bleibatterie
Praktische Federklemmen

Puffermodule überbrücken kurze Ausfälle im 24 V DC-Netz. Als Energiespeicher dienen servicefreie Elektrolytkondensatoren, welche den Einsatz bis +70 °C ermöglichen. Sie werden parallel an das 24 V DC Netz angeschlossen.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Federkraftklemme · Anzahl batteriegepufferte Anschlüsse: 1 · Ausgang (Netzgeräte): Federkraftklemme · Ausgangsspannung (max.): 22.5 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 22.5 V/DC · Ausgangsstrom (Details): 20 A · Eingangsspannung (max.): 30 V/DC · Eingangsspannung (min.): 22.5 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 24 - 28.8 V/DC · Gewicht: 740 g · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Produktabmessung, Tiefe: 102 mm · Schnittstellen: keine · USV-Besonderheiten: Energiespeicherung mit Kondensatoren · Überbrückungszeit bei Voll-Last: 0.31 s

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 64 x 124 x 102 mm
Produktabmessung, Tiefe:
102 mm
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Überbrückungszeit bei Voll-Last:
0.31 s
Marke:
PULS
Schnittstellen:
keine
Ausgang (Netzgeräte):
Federkraftklemme
USV-Besonderheiten:
Energiespeicherung mit Kondensatoren
Typ (Hersteller-Typ):
DIMENSION UF20.241
Eingangsspannung (max.):
30 V/DC
Eingangsspannung (min.):
22.5 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
22.5 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
22.5 V/DC
Anzahl batteriegepufferte Anschlüsse:
1
Anschlüsse (Details):
Federkraftklemme
Ausgangsspannung (Details):
22.5 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
20 A
Eingangsspannungs-Bereich:
24 - 28.8 V/DC
Gewicht:
740 g
Produkt-Art:
Energiespeicher
Weitere Suchbegriffe: din-schienen schaltnetzteil, 54040007, PULS, UF20.241, DIMENSION UF20.241, 627-6231
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,68*
€ 202,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,39*
€ 202,11*
1 Tag
11
€ 6,40*
ab € 184,96*
€ 210,06*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,32*
€ 215,68*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 234,08*
€ 264,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,28*
€ 314,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,11*
€ 303,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
ZM14.SIDE
ab € 9,72*
Zubehör
Puls
PIC240.241C
ab € 86,95*
Zubehör
Puls
PIC120.242C
ab € 58,19*
Zubehör
Puls
PIC120.241C
ab € 54,54*
Zubehör
Puls
PIC120.241D
ab € 70,41*
Zubehör
Puls
PIC240.241D
ab € 105,24*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.