Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Kapazitiver Näherungsschalter KT5001 KT5001 PNP (Ø x H) 100mm x 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S898991
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KT5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grobhandtaster
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
Das kapazitive Messprinzip erkennt die Annäherung der menschlichen Hand. Dynamisch tastende Handsensoren blenden Störeinflüsse wie Wasser, Eisschichten oder Fremdkörper weitestgehend aus. Ein Auslösen ist aber mit z. B. Einweg- oder Arbeitshandschuhen möglich. Die Handsensoren schalten auch durch Glas. Gegenüber mechanischen Schaltern arbeiten die Sensoren verschleißfrei. Da sie auf Berührung reagieren, ist bei Betätigung kein Druck notwendig. Dies steigert den Bedienkomfort erheblich. LEDs als optische Rückmeldung signalisieren die Betätigung des Sensors. In der Industrie finden die Sensoren als Start-/Stopptaster oder Quittiertaster an Maschinen Anwendung. An mobilen Arbeitsmaschinen und Anhängern lassen sich die Sensoren als Taster nutzen. Weiterhin sind sie als Stopptaster oder Türöffner verwendbar.
Features:
Berührungsloses Schalten ohne mechanischen Druck
Mit Abdeckring
LEDs zur visuellen Rückmeldung
Ölresistent, schlag- und kratzfest
Verschleiß- und wartungsfrei
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Kabellänge:
2.00 m
Durchmesser:
100 mm
Typ:
KT5001
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Kontaktart:
1 Schließer
Betriebsspannungsbereich:
12 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Besonderheiten:
Mit Abdeckring
Produkt-Art:
Kapazitiver Näherungsschalter
Ausführung:
dynamisch
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter ifm, näherungsschalter kapazitiv, näherungsschalter kapazitiv ifm, ifm Electronic, kapazitiver näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 125,99*
€ 143,55*
€ 5,46*
ab € 130,87*
€ 143,56*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 134,61*
€ 148,30*
Frei Haus
ab € 135,96*
€ 149,22*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,94*
€ 153,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ifm electronic
E80373
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.