Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm Electronic E80373 Abdeckring Ifm Bauform KT50 E80373 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561631-BP
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E80373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ifm Electronic
E80373
810-0237
sensorenzubehör
Abdeckring

Einfaches Einrasten des Abdeckringes in den Handtaster
Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Zuverlässige, gut sichtbare Kennzeichnung der Funktion

Abdeckring zum Einsetzen in IFM Handtaster der Bauform KT50.

Technische Daten:
Farbe: Grün · Inhalt: 1 St. · Material: Polycarbonat,ABS · Passend für Sensoren: Ifm Bauform KT50 · Produkt-Art: Abdeckring · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Typ (Hersteller-Typ): E80373

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Marke:
ifm Electronic
Farbe:
grün
Passend für Sensoren:
Ifm Bauform KT50
Material:
Polycarbonat | ABS
Typ (Hersteller-Typ):
E80373
Produkt-Art:
Abdeckring
Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 10,22*
€ 5,46*
ab € 7,14*
€ 10,24*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,39*
€ 10,59*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,69*
€ 11,03*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
KT5010
ab € 130,69*
Zubehör
ifm electronic
KT5012
ab € 125,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.