Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 79-1405-15-03 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S86155
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-1405-15-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
grau + schwarz
Kabel-Ø (max.):
5.4 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
79-1405-15-03
Typ:
79-1405-15-03
Nennstrom:
8 A
Serie:
702
Kabel-Ø (min.):
5.4 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
3
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz
max. Querschnitt:
0.25 mm²
AWG:
24
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
PUR
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,89*
€ 30,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,15*
€ 30,64*
€ 6,90*
ab € 20,81*
€ 30,73*
€ 3,90*
ab € 26,03*
€ 34,60*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 28,62*
€ 39,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,63*
Zubehör
Binder
09-0408-80-03
ab € 6,94*
Zubehör
Binder
09-0408-90-03
ab € 7,54*
Zubehör
Binder
99.0406.10.03
ab € 9,22*
Zubehör
Binder
09-0408-00-03
ab € 4,32*
Zubehör
Binder
99-0406-00-03
ab € 5,17*
Zubehör
Binder
99-0406-70-03
ab € 9,53*
Zubehör
Binder
79-1406-12-03
ab € 16,03*
Zubehör
Binder
09 0408 30 03
ab € 8,90*
Zubehör
Binder
79 1406 72 03
ab € 16,20*
Zubehör
Binder
79 1406 75 03
ab € 21,69*
Zubehör
Binder
79 1452 215 03
ab € 13,44*
Zubehör
Binder
79 1406 15 03
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.