Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Avalanche Diode BYV28-200-TAP Gehäuseart (Halbleiter) SOD-64 Sperrspannung U(R) 200V Dur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S81083
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV28-200-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
BYV28-200-TAP
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
200 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
200 V
Sperrstrom I(r):
1 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
30 ns
Ausführung (Dioden):
Avalanche-Dioden
Durchlassstrom I(F):
3.5 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
SOD-64
Produkt-Art:
Avalanche Diode
Durchlassspannung Referenz:
5 A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, gleichrichterdiode, diode sod 323, Vishay, 700-3970, BYV28-200-TAPCT-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,33*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,50*
1 Tag
3419
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 2,15*
1 Tag
11933
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,684*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6620
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.