Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S81066 Herst.-Nr.: BZX55C12-TAP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | VIS | Typ: | BZX55C12-TAP | Montageart: | Durchsteckmontage | Leistung (max) P(TOT): | 500 mW | Ausführung (Dioden): | Zener-Dioden | Durchlassspannung U(F): | 1.5 V | Hersteller: | Vishay | Gehäuse: | DO-35 | Produkt-Art: | Z-Diode | Konfiguration: | einfache Diode | Durchlassspannung Referenz: | 200 mA | Impedanz Referenz: | 5 mA | Rest-Sperrstrom: | 0.1 µA | Rest-Sperrstrom Referenz: | 9.1 V | Zener-Spannung U(Z): | 12 V | Z.-Spg. max.: | 12.7 V | Z.-Spg. min.: | 11.4 V | Z.-Spg. Toleranz: | 7 + -7 % | Impedanz: | 20 Ω |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vishay, 699-7783, BZX55C12-TAPGICT-ND |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | € 8,95* | ab € 0,0204* | € 0,0615* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0912* | € 0,1325* | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0709* | € 0,1364* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0294* | € 0,208* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0219* | € 0,2403* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|