Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Z-Diode BZX55C12-TAP Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 12 V Leistung (max) P(TOT) 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564988-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C12-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Vishay Z-Diode BZX55C12-TAP Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 12 V Leistung (max) P(TOT) 500 mW

Z-Diode

Technische Daten:
Durchlassspannung Referenz: 200 mA · Durchlassspannung U(F): 1.5 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-35 · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Impedanz (Numeric): 20 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 500 mW · Montageart: Durchsteckmontage · Produkt-Art: Z-Diode · Rest-Sperrstrom: 0.1 µA · Rest-Sperrstrom Referenz: 9.1 V · Typ (Hersteller-Typ): BZX55C12-TAP · Zener-Spannung: 12 V · Zener-Spannung (max.): 12.7 V · Zener-Spannung (min.): 11.4 V · Zener-Spannung Toleranz: +7 %,-7 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Marke:
Vishay
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-35
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
BZX55C12-TAP
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassspannung U(F):
1.5 V
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Impedanz (Numeric):
20 Ω
Impedanz Referenz:
5 mA
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Rest-Sperrstrom:
0.1 µA
Rest-Sperrstrom Referenz:
9.1 V
Zener-Spannung:
12 V
Zener-Spannung (max.):
12.7 V
Zener-Spannung (min.):
11.4 V
Zener-Spannung Toleranz:
+7 % | -7 %
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode, Vishay, BZX55C12-TAP, 699-7783, BZX55C12-TAPGICT-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,017*
€ 0,0547*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,1182*
Lager 102
3225
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,137*
250
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,1476*
2 Tage
22208
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0271*
€ 0,2928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1223*
€ 0,1455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1182*
€ 0,1407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,1307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1027*
€ 0,1222
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0899*
€ 0,107
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.