Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1779204 Herst.-Nr.: BZX55C12-TAP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: BZX55 Series Betriebstemperatur, max.: 175 °CDiodenmontage: Durchsteckmontage Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Verlustleistung: 500 mWQualifikation: AEC-Q101 Zener-Spannung, nom.: 12 VSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Bauform - Diode: DO-35 RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, BZX55C12-TAP, 1779204, 177-9204 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | € 8,95* | ab € 0,0204* | € 0,0617* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0913* | € 0,1327* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0712* | € 0,1387* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0294* | € 0,2115* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0217* | € 0,2444* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,222* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|