Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 2404 25A Schaltspannung (max.): 60 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75494
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2404
EAN/GTIN:
     4016138588958
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiter-Relais im schmalen, geschlossenen Gehäuse für DIN-Schiene TS35. Power-Optokoppler werden meist als Ausgabeglieder von SPS-Steuerungen verwendet und eignen sich zum Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Magnetventile, Motoren und Schütze. Weitere Vorteile: Sehr geringe Verlustleistung, geringe Wärmeentwicklung, verschleißfreies Schalten, ausgangsseitige Schutzbeschaltung.
Hinweise:
Im Lastkreis ist eine Diode gegen Spannungsspitzen vorzusehen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
62 mm
Höhe:
62 mm
Breite:
22 mm
Typ:
POK22-24V/25
Schaltspannung (max.):
60 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Last-Strom (max.):
25 A
Schaltspannung (min.):
60 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 04016138588958, Appoldt, POK22-24V/25, elektronisches relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 34,31*
€ 72,83*
12 Tage
30
€ 6,99*
ab € 57,20*
€ 72,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.