Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 2404 25A Schaltspannung (max.): 60 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Appoldt
Appoldt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169528
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     S75494
EAN/GTIN:
     4016138588958
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
appoldt halbleiterrelais
halbleiterrelais
Appoldt Halbleiterrelais 2404 25A Schaltspannung (max.): 60 V/DC 1St.

Halbleiter-Relais im schmalen, geschlossenen Gehäuse für DIN-Schiene TS35. Power-Optokoppler werden meist als Ausgabeglieder von SPS-Steuerungen verwendet und eignen sich zum Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Magnetventile, Motoren und Schütze. Weitere Vorteile: Sehr geringe Verlustleistung, geringe Wärmeentwicklung, verschleißfreies Schalten, ausgangsseitige Schutzbeschaltung.

Kategorie: Halbleiterrelais
Typ: POK22-24V/25
Steuerspannung (min.): 24 V/DC
Steuerspannung (max.): 24 V/DC
Steuerspannungs-Bereich: 24 - 24 V/DC
Schaltspannung (min.): 60 V/DC
Schaltspannung (max.): 60 V/DC
Last-Strom (max.): 25 A
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Breite: 22 mm
Höhe: 62 mm
Länge (Tiefe): 62 mm
Produkt-Art: Halbleiterrelais
Hersteller-Nr.: 2404
EAN: 4016138588958
Zeitfunktionen: 4 Funktionen - Einschaltverzögerung, Einschaltwischer, Blinker (symmetrisch) - impulsbeginnend, Impulsgeber (0,5 s)
Spulenleistung: ? 2 VA (AC), ? 2 W (DC)
Prüfspannung(en): Spule/Kontakte 2000 V, zwischen geöffneten Kontakten 1000 V, zwischen benachbarten Kontakten 1000 V, zwischen Masse und spannungsführenden Teilen 1500 V

Weitere Suchbegriffe: Appoldt, 2404, POK22-24V/25, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,53*
€ 62,45*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 46,23*
€ 62,46*
Lager 1039
27
Frei Haus
ab € 92,26*
€ 116,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.