Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Füllstands-Sensor EXF1 EXF1 Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74975
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXF1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Mit dem Sensor EX-F1 können Füllstände und Pegel an einem Rohr (z.B. Steigrohr) oder Schlauch erkannt werden. Einfache und schnelle Montage über zwei Kabelbinder und Schnellspanner.
Anwendung: Füllstandserkennung und Pegelüberwachung an Tanks, Becken, Behältern.
Features:
Schnelle Ansprechzeit 2 ms
Lieferumfang:
2 Kabelbinder + 2 Anti-Rutsch-Hülsen.
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
29 mm
Breite:
27 mm
Kabellänge:
1.00 m
Schutzart:
IP40
Typ:
EXF1
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
2 ms
Max. Temperatur:
+65 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
NPN
Produkt-Art:
Füllstands-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, Panasonic, optosensor, durchflussmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,68*
€ 165,54*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 130,30*
€ 165,55*
€ 3,50*
ab € 137,04*
€ 172,01*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 238,34*
€ 292,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.