| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2755507 Herst.-Nr.: EXF1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Füllstandssensor EX-F1
Schnelle Ansprechzeit 2 ms
Mit dem Sensor EX-F1 können Füllstände und Pegel an einem Rohr (z.B. Steigrohr) oder Schlauch erkannt werden. Einfache und schnelle Montage über zwei Kabelbinder und Schnellspanner. Anwendung: Füllstandserkennung und Pegelüberwachung an Tanks, Becken, Behältern.
Ausstattung: Integrierte Auswerteelektronik Integrierte Status-LED-Anzeige (rot) Hell-EIN/ Dunkel-EIN umschaltbar
Technische Daten: Anschluss: Kabel 1 m Ansprechzeit: 2 ms Betriebsspannung: (±10 %) 12 - 24 V/DC Betriebstemperaturbereich: -10 - +65 °C Produktabmessung, Breite: 27 mm Produktabmessung, Höhe: 13 mm Produktabmessung, Länge: 29 mm Schutzart: IP40 Typ: EXF1 Weitere technische Daten: Rohrart: transparente Rohre, PFA Wanddicke: Max. 1 mm Rohrdurchmesser: Ø6 - 13 mm Ausgang: Transistor (NPN) Max. 100 mA/30 V/DC Sendediode: Infrarot LED Zulassungen: CE
Lieferumfang: 2 Kabelbinder, 2 Anti-Rutsch-Hülsen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, exf1, panasonic, fllstandssensor, betriebsspannung, bereich):, v/dc, bereich, füllstands, sensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,68* | € 165,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 130,30* | € 165,55* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 137,04* | € 172,01* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,34* | € 292,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|