Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Füllstands-Sensor EXF1 EXF1 Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507102-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXF1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Panasonic Füllstands-Sensor EXF1 EXF1 Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC 1 St.

Füllstandssensor EX-F1

Schnelle Ansprechzeit 2 ms

Mit dem Sensor EX-F1 können Füllstände und Pegel an einem Rohr (z.B. Steigrohr) oder Schlauch erkannt werden. Einfache und schnelle Montage über zwei Kabelbinder und Schnellspanner.
Anwendung: Füllstandserkennung und Pegelüberwachung an Tanks, Becken, Behältern.

Ausstattung:
Integrierte Auswerteelektronik · Integrierte Status-LED-Anzeige (rot) · Hell-EIN/ Dunkel-EIN umschaltbar

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 2 ms · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Kabellänge: 1.00 m · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Rohrart: transparente Rohre, PFA · Wanddicke: 1 mm · Rohrdurchmesser: Ø6 - 13 mm · Ausgangsignal: 100 mA/30 V/DC · Sendediode: Infrarot LED · Zulassungen: CE

Lieferumfang:
2 Kabelbinder,2 Anti-Rutsch-Hülsen.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 27 x 13 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP40
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausgänge (Sensoren):
NPN
Typ (Hersteller-Typ):
EXF1
Ansprechzeit:
2 ms
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Füllstands-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, Panasonic, EXF1, optosensor, durchflussmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,68*
€ 165,54*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 130,30*
€ 165,55*
€ 3,50*
ab € 137,04*
€ 172,01*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 238,34*
€ 292,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.