Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Füllstands-Sensor EXF1 EXF1 Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171411
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXF1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Panasonic Füllstands-Sensor EXF1 EXF1 Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC 1St.

Schnelle Ansprechzeit 2 ms

Mit dem Sensor EX-F1 können Füllstände und Pegel an einem Rohr (z.B. Steigrohr) oder Schlauch erkannt werden. Einfache und schnelle Montage über zwei Kabelbinder und Schnellspanner.
Anwendung: Füllstandserkennung und Pegelüberwachung an Tanks, Becken, Behältern.

Integrierte Auswerteelektronik · Integrierte Status-LED-Anzeige (rot) · Hell-EIN/ Dunkel-EIN umschaltbar

Kategorie: Füllstands-Sensor
Typ: EXF1
Betriebsspannung min.: 12 V/DC
Betriebsspannung max.: 24 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 12 - 24 V/DC
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Ansprechzeit: 2 ms
Ausgänge: NPN
Kabellänge: 1.00 m
Schutzart: IP40
Breite: 27 mm
Höhe: 13 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Füllstands-Sensor
Max. Temperatur: +65 °C
Min. Temperatur: -10 °C
Länge (Tiefe): 29 mm
Hersteller-Nr.: EXF1
EAN: - - - - - - - - -
Rohrart: transparente Rohre, PFA
Wanddicke: 1 mm
Rohrdurchmesser: Ø6 - 13 mm
Ausgangsignal: 100 mA/30 V/DC
Sendediode: Infrarot LED
Zulassungen: CE

Lieferumfang: 2 Kabelbinder + 2 Anti-Rutsch-Hülsen.

Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, Panasonic, EXF1, optosensor, durchflussmesser, durchflusssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,66*
€ 165,54*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 130,30*
€ 165,55*
€ 3,50*
ab € 137,04*
€ 172,01*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 238,34*
€ 292,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,97*
€ 305,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,83*
€ 296,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,34*
€ 283,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.