Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lichtgitter NA1PK3PN NA1PK3PN 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74700
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NA1PK3PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
panasonic lichtgitter
Drei-strahliges Lichtgitter für Pick to Light („Kommissionieren nach Licht“) zur beleglosen Kommissionierung oder zur Objekterkennung. Kompakte Bauweise von nur 70 x 24 x 8 mm (LxBxT). Integrierte, dreifarbige LED-Anzeige. Kleinstes erkennbares Objekt Ø29mm. Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse. Um 90° schwenkbarer Kabelaustritt. Fremdlichtunabhängig - Keine Synchronisationsverdrahtung notwendig. Schnelle Montage und Ausrichtung durch zentralen Achsenverlauf.
Anwendung: korrekte Teileentnahme aus Regalen, Materialkisten sowie Sammelbehältern, Anwesenheitsprüfung, Flächenüberwachung, Teileboxenüberwachung, Lagerüberwachung.
Lieferumfang:
1 Sender-Einheit + 1 Empfänger-Einheit.
Hinweise:
Zulassungen: UL.
Weitere Informationen:
Tiefe:
8 mm
Höhe:
70 mm
Breite:
24 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP62
Typ:
NA1PK3PN
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C °C
Reichweite min. (im Freifeld):
30 mm
Kleinstes zu erkennendes Objekt (Durchmesser):
29 mm
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
300 mm
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
10 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Lichtgitter
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Panasonic, Sicherheitslichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 247,28*
€ 291,34*
€ 5,90*
ab € 243,82*
€ 291,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,88*
€ 292,19*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 298,80*
€ 339,71*
Frei Haus
ab € 307,76*
€ 346,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,07*
€ 339,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.