Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lichtgitter NA1PK3PN NA1PK3PN 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507099-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NA1PK3PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
panasonic lichtgitter
Panasonic Lichtgitter NA1PK3PN NA1PK3PN 12 - 24 V/DC 1 St.

Lichtgitter NA1-PK3

Drei-strahliges Lichtgitter für Pick to Light („Kommissionieren nach Licht“) zur beleglosen Kommissionierung oder zur Objekterkennung. Kompakte Bauweise von nur 70 x 24 x 8 mm (LxBxT). Integrierte, dreifarbige LED-Anzeige. Kleinstes erkennbares Objekt Ø29mm. Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse. Um 90° schwenkbarer Kabelaustritt. Fremdlichtunabhängig - Keine Synchronisationsverdrahtung notwendig. Schnelle Montage und Ausrichtung durch zentralen Achsenverlauf.
Anwendung: korrekte Teileentnahme aus Regalen, Materialkisten sowie Sammelbehältern, Anwesenheitsprüfung, Flächenüberwachung, Teileboxenüberwachung, Lagerüberwachung.

Ausstattung:
Hell-/ Dunkel-Umschalter · Übersprechunterdrückung durch Frequenzauswahl · Sendediode: Infrarot LED · Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 10 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Kabellänge: 2.00 m · Kleinstes zu erkennendes Objekt (Durchmesser): 29 mm · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 300 mm · Schutzart: IP62 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Anzahl Strahlen: 3 · Gitterabstand: 24,6 mm · Messfeldhöhe: 49,2 mm

Lieferumfang:
1 Sender-Einheit,1 Empfänger-Einheit.

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 24 x 70 x 8 mm
Produktabmessung, Tiefe:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP62
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
NA1PK3PN
Kleinstes zu erkennendes Objekt (Durchmesser):
29 mm
Reichweite max. (im Freifeld):
300 mm
Reichweite min. (im Freifeld):
30 mm
Ansprechzeit:
10 ms
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Lichtgitter
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Panasonic, NA1PK3PN, Sicherheitslichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,70*
€ 300,19*
€ 5,90*
ab € 244,62*
€ 300,20*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,09*
€ 301,37*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 299,14*
€ 347,35*
Frei Haus
ab € 306,17*
€ 354,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,35*
€ 413,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,33*
€ 404,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,72*
€ 384,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,14*
€ 355,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.