| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2755871 Herst.-Nr.: NA1PK3PN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Lichtgitter NA1-PK3
Drei-strahliges Lichtgitter für Pick to Light („Kommissionieren nach Licht“) zur beleglosen Kommissionierung oder zur Objekterkennung. Kompakte Bauweise von nur 70 x 24 x 8 mm (LxBxT). Integrierte, dreifarbige LED-Anzeige. Kleinstes erkennbares Objekt Ø29mm. Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse. Um 90° schwenkbarer Kabelaustritt. Fremdlichtunabhängig - Keine Synchronisationsverdrahtung notwendig. Schnelle Montage und Ausrichtung durch zentralen Achsenverlauf. Anwendung: korrekte Teileentnahme aus Regalen, Materialkisten sowie Sammelbehältern, Anwesenheitsprüfung, Flächenüberwachung, Teileboxenüberwachung, Lagerüberwachung.
Ausstattung: Hell-/ Dunkel-Umschalter Übersprechunterdrückung durch Frequenzauswahl Sendediode: Infrarot LED Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse.
Technische Daten: Anschluss: Kabel 2 m Ansprechzeit: 10 ms Ausführung: 3-strahliges Lichtgitter Ausgang (Ampere): Transistor (PNP) 30 V/DC/100 mA Betriebsspannung: (±10 %) 12 - 24 V/DC Betriebstemperaturbereich: -10 - +55 °C Produktabmessung, Breite: 24 mm Produktabmessung, Höhe: 70 mm Reichweite: 30 - 300 mm Schutzart: IP62 Typ: NA1-PK3PN Weitere technische Daten: Gitterabstand: 24,6 mm Messfeldhöhe: 49,2 mm Kleinstes erkennbares Objekt Ø29 mm
Lieferumfang: 1 Sender-Einheit, 1 Empfänger-Einheit.
Hinweis: Zulassungen: UL.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, na1pk3pn, panasonic, v/dc, na1pk3, 3strahliges, reichweite, pk3pn, strahliges |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,57* | € 291,34* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 243,82* | € 291,35* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,88* | € 292,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 298,80* | € 339,71* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 307,76* | € 346,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|