Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6 Motorschütz 24 V/DC 0.6A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74275
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900573
EAN/GTIN:
     4046356527859
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Motorschütz
Schaltschütz
Der 3-phasige Hybrid-Motorstarter mit Wendefunktion und Stromüberwachung vereinigt drei Funktionen in einem: Rechtsschütz, Linksschütz und Motorschutzrelais. Durch die interne Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung wird der Verdrahtungsaufwand auf ein Minimum reduziert.
Features:
Rechtslauf/Linkslauf/Motorschutz
Ersetzt 3 Schütze
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
114.5 mm
Höhe:
22.5 mm
Breite:
99 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Schutzart:
IP20
Typ:
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Laststrom:
0.6 A
Schaltspannung (max.):
550 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
19.2 V/DC
Schaltspannung (min.):
42 V/AC
Produkt-Art:
Motorschütz
Weitere Suchbegriffe: Motorstarter, Vorschaltgerät, motorstarter phoenix contact, motorstarter, Phoenix Contact, ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0, 6
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,77*
€ 98,43*
€ 5,95*
ab € 85,48*
€ 98,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 85,37*
€ 99,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,04*
€ 100,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,43*
€ 100,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,262*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6893*
Zubehör
Phoenix Contact
2900752
ab € 30,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2901659
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.