Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Hallsensor SS495A 4.5 - 10.5 V/DC Messbereich: -0.067 - +0.067 T SIP-3 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73509
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS495A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Der Sensor ist temperaturkompensiert.
Weitere Informationen:
Typ:
SS495A
Temperaturbereich:
-40 - +150 °C °C
Bauart:
THT
Gehäuseart:
SIP-3
Betriebsspannung max.:
10.5 V/DC
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
4.5 - 10.5 V/DC
Max. Temperatur:
+150 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Hallsensor
Messbereich (max.):
0.067 T
Messbereich (min.):
-0.067 T
Weitere Suchbegriffe: hall-sensor honeywell, hall-sensor, Honeywell, linearer positionssensor, sensor
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,22*
5000
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,38*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,20*
1 Tag
2564
1
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 5,14*
1 Tag
1468
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
RTM5002/12-NAT
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.