Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratiometrischer Sensor TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11031637
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS495A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Ratiometrischer Sensor, Typ=SS495A, Auflösung=-999, Ausgangsstrom=10 mA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.57 mm, Empfindlichkeit – magnetisch=3.13 mV/G, Höhe=3 mm, Länge=4.06 mm, Pins=3, Versorgungsspannung max.=10.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Art des Hall-Effekts=Linear, Bauform=TO-92, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk, Konformität mit Normen=-999, Linearität=-1%
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Weitere Suchbegriffe: hall-sensor honeywell, hall-sensor, Ratiometrischer Sensor
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,27*
5000
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 3,39*
1
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,18*
Lager 115
2564
1
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 5,12*
1 Tag
1468
1
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
RTM5002/12-NAT
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.