Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Hallsensor SS495A 4.5 - 10.5 V/DC Messbereich: -0.067 - +0.067 T SIP-3 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505291-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS495A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Honeywell Hallsensor SS495A 4.5 - 10.5 V/DC Messbereich: -0.067 - +0.067 T SIP-3 Löten

Linearer Positionssensor

Der Sensor ist temperaturkompensiert.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung max.: 10.5 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): SIP-3 · Messbereich (max.): +0.067 T · Messbereich (min.): -0.067 T · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Ausführung: linear, Standard

Weitere Informationen:
Messbereich:
-0.067 - +0.067 T
Marke:
Honeywell
Anschluss (Sensoren):
Löten
Bauart (Sensoren):
THT
Gehäuseart (Sensoren):
SIP-3
Typ (Hersteller-Typ):
SS495A
Messbereich (max.):
+0.067 T
Messbereich (min.):
-0.067 T
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 10.5 V/DC
Betriebsspannung max.:
10.5 V/DC
Temperatur (max.):
+150 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Hallsensor
Weitere Suchbegriffe: hall-sensor honeywell, hall-sensor, Honeywell, SS495A, linearer positionssensor, sensor
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,29*
5000
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 3,41*
1
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 4,19*
1 Tag
2564
1
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 5,08*
Lager 102
1468
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
RTM5002/12-NAT
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.