Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Triangulations-Lichttaster EQ34PNJ EQ34PNJ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73489
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ34PNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Lichttaster mit einer Reichweite von 2 m. Hintergrundausblendung nach dem Triangulationsprinzip. Sichere Objekterkennung, unabhängig von Farbe, Form und Material. Schnelle Ansprechzeit von 2 ms. Kurzschlussfest. Mechanischer Hell-Dunkel-Umschalter. Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse.
Anwendung: Personenerkennung an Zugangstüren, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheitskontrolle.
Features:
Hell-/Dunkel-Umschaltung
Lieferumfang:
Schraubendreher zur Empfindlichkeitseinstellung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
68 mm
Breite:
20 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
EQ34PNJ
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Sendertyp:
LED Infrarot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
2 m
Betriebsspannungsbereich:
12 - 30 V/DC
Ansprechzeit:
2 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Triangulations-Lichttaster
Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Mehrtonsirene, lichttaster panasonic, lichttaster, Panasonic, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 110,84*
€ 137,70*
€ 5,90*
ab € 105,97*
€ 137,71*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,44*
€ 141,20*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 147,55*
€ 177,70*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 143,73*
€ 179,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MSEQ32
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.