Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EQ34PNJ REFLEXIONSTASTER, 2M, PNP, M12-STECKVERB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2357967
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ34PNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Ausgangsstrom: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: EQ-30 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 2 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: PNP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Mehrtonsirene, lichttaster panasonic, lichttaster, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EQ34PNJ, 2357967, 235-7967
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 110,39*
    € 137,97*
    38 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 116,49*
    € 140,83*
    € 5,90*
    ab € 116,09*
    € 149,34*
    2 Tage
    21
    Frei Haus
    ab € 146,87*
    € 177,37*
    Lager 139
    15
    Frei Haus
    ab € 143,21*
    € 179,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,40*
    € 213,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 174,52*
    € 207,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 159,53*
    € 189,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 152,82*
    € 181,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,21*
    € 170,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    MSEQ32
    ab € 4,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.