Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic MSEQ32 Montagewinkel MSEQ32 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429269-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MSEQ32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
MSEQ32
sensorenzubehör
zubehör zu sensoren
Panasonic MSEQ32 Montagewinkel MSEQ32 Ausführung (allgemein) Horizontal 1 St.

Montagewinkel, Serie MSEQ

Passender Montagewinkel für Lichttaster der Serie EQ30.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Passend für (Details):
Panasonic EQ30
Marke:
Panasonic
Typ (Hersteller-Typ):
MSEQ32
Ausführung (allgemein):
Horizontal
Typ:
MSEQ32
Produkt-Art:
Montagewinkel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 6,70*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,51*
€ 6,71*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,30*
€ 9,12*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,82*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 16,19*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EQ34PN
ab € 100,88*
Zubehör
Panasonic
EQ34PNJ
ab € 105,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.