Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Triangulations-Lichttaster EQ501 EQ501hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73484
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Lichttaster mit einer Reichweite von 2,5 m! Hintergrund- und Vordergrundausblendung (wählbar) nach dem Triangulationsprinzip. Allspannungsversion (12 - 240 V/DC / 24 - 240 V/AC). Unempfindlich bei Schmutz und Spritzwasser. Zuverlässige Objekterkennung, unabhängig von Form, Farbe und Helligkeit des Objekts. Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse. Flexible Montage durch Schraubklemmenanschluss und Kabeleinführung.
Anwendung: Personenzählung an Türen und Eingängen, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheitskontrolle.
Lieferumfang:
Schraubendreher zur Empfindlichkeitseinstellung.
Hinweise:
Zulassungen: UL.
Weitere Informationen:
Tiefe:
68 mm
Höhe:
68 mm
Breite:
26 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
EQ501
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN)
Sendertyp:
LED Infrarot
Betriebsspannung max.:
240 + 240 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 + 24 V/AC
Max. Reichweite im Freifeld:
2.5 m
Betriebsspannungsbereich:
12, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC
Ansprechzeit:
20 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Produkt-Art:
Triangulations-Lichttaster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 122,22*
€ 141,79*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,92*
€ 141,80*
€ 5,90*
ab € 120,22*
€ 144,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,08*
€ 152,73*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 164,18*
€ 182,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MSEQ501
ab € 4,24*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,81*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.