Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Reflexions-Lichttaster EX14BPN EX14BPN Fronttyp dunkelschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73412
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX14BPN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster mit Fix-Fokus mit einer Reichweite von 25 mm. Zum Erkennen auch kleinster Objekte mit einem Durchmesser ab 0,1 mm. Sehr flache Bauform von 3,5 mm, sehr kurze Ansprechzeit von 0,5 ms für schnelle Objekte. Rotlicht Sende-LED erleichtert die Einstellung. Eingesetzte Metallbuchsen in beiden Montagebohrungen ermöglichen eine stabile Befestigung. Platzsparende Montage. Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.
Lieferumfang:
Befestigungsschrauben und -muttern.
Hinweise:
Zulassung: UL.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
14.5 mm
Höhe:
13 mm
Breite:
3.5 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
EX14BPN
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
dunkelschaltend
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
25 mm
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
0.5 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Ausführung:
Fronttyp
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,69*
€ 75,08*
€ 6,90*
ab € 61,20*
€ 77,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,69*
€ 78,77*
Frei Haus
ab € 70,18*
€ 82,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 79,98*
€ 95,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MS-EX10-1
ab € 2,48*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,78*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.