Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MS-332-6 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 250 V/AC 1.5A 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72318
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-332-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Reed-Sensor mit kompaktem Querschnitt zur Schraubmontage.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Länge:
32 mm
Breite:
10 mm
Kabellänge:
0.50 m
Typ:
MS-332-6
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
1.5 A
Schaltstrom:
1.5 A
Max. Schaltleistung:
50 W
Gehäusematerial:
ABS
Besonderheiten:
mit Befestigungslöchern
Schaltspannung (max.):
200 + 250 V/AC
AW-Wert (max.):
30
AW-Wert (min.):
25
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, reed sensor mit querschnitt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,33*
1 Tag
508
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,34*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,20*
€ 16,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0182304060
ab € 10,94*
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,30*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,59*
Sonstiges
Finder
4C0182300060
ab € 10,90*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,35*
Sonstiges
PIC
MSM-332
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.