Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MS-332-6 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 250 V/AC 1.5 A 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503546-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-332-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC MS-332-6 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC,250 V/AC 1.5 A 50 W

Reed-Sensor MS-332

Reed-Sensor mit kompaktem Querschnitt zur Schraubmontage.

Technische Daten:
AW-Wert (max.): 30 · AW-Wert (min.): 25 · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gehäusematerial: ABS · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Relais-Besonderheiten: mit Befestigungslöchern · Schaltleistung (max.): 50 W · Schaltspannung (max.): 200 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 10 x 6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
AW-Wert (Bereich):
25 - 30
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
ABS
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Relais-Besonderheiten:
mit Befestigungslöchern
Typ (Hersteller-Typ):
MS-332-6
AW-Wert (max.):
30
AW-Wert (min.):
25
Schaltstrom (max.):
1.5 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
50 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, MS-332-6, reed sensor mit querschnitt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,33*
Lager 102
508
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,34*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,20*
€ 16,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0182304060
ab € 10,94*
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,30*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,59*
Sonstiges
Finder
4C0182300060
ab € 10,90*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,35*
Sonstiges
PIC
MSM-332
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.