Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MS-332-6 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 250 V/AC 1.5A 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC
PIC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156849
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-332-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC MS-332-6 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 250 V/AC 1.5A 50W

Kategorie: Reed-Kontakt
Typ: MS-332-6
Besonderheiten: mit Befestigungslöchern
AW-Wert (max.): 30
AW-Wert (min.): 25
Kontaktart: 1 Schließer
Schaltspannung (max.): 200 + 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 1.5 A
Max. Schaltleistung: 50 W
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 0.50 m
Gehäusematerial: ABS
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Breite: 10 mm
Höhe: 6 mm
Produkt-Art: Reed-Kontakt
Schaltstrom: 1.5 A
Länge (Tiefe): 32 mm
AW-Wert (Bereich): 25 - 30
Hersteller-Nr.: MS-332-6
EAN: - - - - - - - - -
Prüfzeichen: UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, MS-332-6, Reed-Kontakt, 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 6,30*
2 Tage
508
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,32*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,25*
€ 16,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0182304060
ab € 10,96*
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,29*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,65*
Sonstiges
Finder
4C0182300060
ab € 10,94*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,32*
Sonstiges
PIC
MSM-332
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.