Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MSM-332 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503547-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MSM-332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungsmagnet
Reedkontakt
Reedschalter
reedschalter pic
PIC MSM-332 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt

Betätigungsmagnet MSM-332

Passender Betätigungsmagnet zum MS-332 oder sonstigen Magnetsensoren. Magnetisiert über die Länge.

Technische Daten:
Gehäusematerial: ABS · Produkt-Art: Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Relais-Besonderheiten: mit Befestigungslöchern · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): MSM-332

Hinweis:
Das Produkt ist z.T. aus "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 10 x 6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
ABS
Relais-Besonderheiten:
mit Befestigungslöchern
Typ (Hersteller-Typ):
MSM-332
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, PIC, MSM-332, betätigungsmagnet, betätigungsmagnet sonstige magnetsensoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,77*
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 5,78*
Lager 102
936
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,81*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIC
MS-332-3
ab € 2,29*
Sonstiges
PIC
MS-332-6
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.