Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MSM-332 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72314
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MSM-332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungsmagnet
Reedkontakt
Reedschalter
reedschalter pic
Passender Betätigungsmagnet zum MS-332 oder sonstigen Magnetsensoren. Magnetisiert über die Länge.
Hinweise:
Das Produkt ist z.T. aus "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Länge:
32 mm
Breite:
10 mm
Typ:
MSM-332
Gehäusematerial:
ABS
Temperaturbereich:
85 °C
Besonderheiten:
mit Befestigungslöchern
Produkt-Art:
Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, PIC, betätigungsmagnet, betätigungsmagnet sonstige magnetsensoren
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,81*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,71*
2 Tage
927
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,75*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 9,38*
€ 13,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIC
MS-332-3
ab € 2,28*
Sonstiges
PIC
MS-332-6
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.