Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MSM-332 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC
PIC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155265
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MSM-332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungsmagnet
Reedkontakt
Reedschalter
reedschalter pic
PIC MSM-332 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt

Kategorie: Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt
Typ: MSM-332
Besonderheiten: mit Befestigungslöchern
Gehäusematerial: ABS
Breite: 10 mm
Höhe: 6 mm
Produkt-Art: Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt
Länge (Tiefe): 32 mm
Temperaturbereich: max. 85 °C
Hersteller-Nr.: MSM-332
EAN: - - - - - - - - -
Kette 80 mm

Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, PIC, MSM-332, für
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,84*
1
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,71*
1 Tag
926
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,75*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 9,38*
€ 13,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIC
MS-332-3
ab € 2,28*
Sonstiges
PIC
MS-332-6
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.