Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Steckmodul mit Schutzdiode, ohne LED MTMT00A0 =M21 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71903
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1393163-6
EAN/GTIN:
     4043148017406
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Relaissockel
Schutzdiode
te connectivity relaissockel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Länge:
35 mm
Breite:
35 mm
Typ:
MTMT00A0 =M21
Gehäusefarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Schutzdiode + ohne LED
Passend für Marke:
TE Connectivity
Passend für Serie:
TE Connectivity Serie MT
Produkt-Art:
Steckmodul
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, TE Connectivity, MTMT00A0 =M21, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,61*
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 7,62*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 11,54*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 8,64*
€ 12,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.